Coupe-boulons Knipex 71 32 200, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 200 mm
COUPE-BOULON COBOLT 71 32 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :71 32 200
Rubix :7510-5240326
EAN :4003773066880



Résumé technique
| Capacité de coupe | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matière | acier au chrome-vanadium haute résistance |
Documents
Détails articles : COUPE-BOULON COBOLT 71 32 200
Le coupe-boulons compact KNIPEX CoBolt® 71 32 200 est conçu pour offrir une puissance de coupe exceptionnelle dans un format compact et très maniable. Sa conception démultipliée lui permet de venir à bout des matériaux les plus résistants tout en réduisant l'effort physique. Compact, maniable et robuste, il s'impose comme un outil indispensable pour les opérations de coupe exigeantes dans des environnements variés.
Caractéristiques :
Le KNIPEX CoBolt® 71 32 200 intègre une articulation démultipliée très efficace qui multiplie par 35 l'effort de la main, permettant de couper sans effort des matériaux comme les boulons, rivets ou clous. Les tranchants de précision, en acier chrome-vanadium haute performance, sont trempés par induction pour assurer une durée de vie prolongée. Un évidement près de l'articulation assure un maintien optimal des objets à couper, facilitant la coupe des fils épais dès la première pression. Le ressort d'ouverture intégré limite les tensions musculaires lors d'un usage prolongé, tandis que les poignées à gaines bi-matière offrent une prise confortable et sûre. Enfin, les mors de préhension situés sous la charnière permettent de saisir et tirer facilement des fils à partir de Ø 1 mm.
Spécifications :
- Référence : 71 32 200
- Dimensions : 200 x 62 x 24 mm
- Finition : pince atramentisée noire
- Poignées : gaines bi-matière minces
- Capacité de coupe fil doux : Ø 6 mm
- Capacité de coupe fil acier mi-dur : Ø 5,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,6 mm
Normes :
Ce coupe-boulons compact KNIPEX est conforme aux exigences du règlement européen REACH qui garantit que les substances chimiques contenues dans le produit sont contrôlées et déclarées, y compris la présence de SVHC (substances extrêmement préoccupantes), afin d'assurer la sécurité sanitaire et environnementale lors de l'utilisation.
Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces professionnelles depuis 1882. Implanté à Wuppertal, la marque conçoit et produit plus de 1 000 références, reconnues pour leur précision et leur durabilité. KNIPEX mise sur l'innovation, la qualité "Made in Germany" et une approche écoresponsable. Leurs outils sont utilisés dans plus de 100 pays, dans des secteurs allant de l'industrie à l'artisanat spécialisé.
Caractéristiques :
Le KNIPEX CoBolt® 71 32 200 intègre une articulation démultipliée très efficace qui multiplie par 35 l'effort de la main, permettant de couper sans effort des matériaux comme les boulons, rivets ou clous. Les tranchants de précision, en acier chrome-vanadium haute performance, sont trempés par induction pour assurer une durée de vie prolongée. Un évidement près de l'articulation assure un maintien optimal des objets à couper, facilitant la coupe des fils épais dès la première pression. Le ressort d'ouverture intégré limite les tensions musculaires lors d'un usage prolongé, tandis que les poignées à gaines bi-matière offrent une prise confortable et sûre. Enfin, les mors de préhension situés sous la charnière permettent de saisir et tirer facilement des fils à partir de Ø 1 mm.
Spécifications :
- Référence : 71 32 200
- Dimensions : 200 x 62 x 24 mm
- Finition : pince atramentisée noire
- Poignées : gaines bi-matière minces
- Capacité de coupe fil doux : Ø 6 mm
- Capacité de coupe fil acier mi-dur : Ø 5,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 3,6 mm
Normes :
Ce coupe-boulons compact KNIPEX est conforme aux exigences du règlement européen REACH qui garantit que les substances chimiques contenues dans le produit sont contrôlées et déclarées, y compris la présence de SVHC (substances extrêmement préoccupantes), afin d'assurer la sécurité sanitaire et environnementale lors de l'utilisation.
Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces professionnelles depuis 1882. Implanté à Wuppertal, la marque conçoit et produit plus de 1 000 références, reconnues pour leur précision et leur durabilité. KNIPEX mise sur l'innovation, la qualité "Made in Germany" et une approche écoresponsable. Leurs outils sont utilisés dans plus de 100 pays, dans des secteurs allant de l'industrie à l'artisanat spécialisé.
Ressort d'ouverture et dispositif de verrouillage intégrés dans les poignées, assurant un travail confortable et un transport protégé. Avec une surface de préhension sous l'articulation pour saisir et tirer des fils d'un diamètre à partir de 1.0 mm. Avec des arêtes de coupe de précision pour fil doux, fil dur et fil piano. Coupe boulons, clous, rivets, etc. jusqu'à 5.2 mm de diamètre. La conception efficace de l'articulation garantit des performances de coupe exceptionnelles avec peu d'effort. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe env. 64 HRC. Forgé. Acier au chrome-vanadium haute résistance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Points forts
- Coupe facile des matériaux durs grâce à une articulation très efficace ;
- Prise en main confortable avec poignées bi-matière élancées ;
- Mors de préhension pour tirer ou extraire des fils, clous ou crampons ;
- Tranchants trempés par induction pour une durée de vie prolongée ;
- Format compact de 200 mm idéal pour les espaces restreints ou en hauteur.
- Prise en main confortable avec poignées bi-matière élancées ;
- Mors de préhension pour tirer ou extraire des fils, clous ou crampons ;
- Tranchants trempés par induction pour une durée de vie prolongée ;
- Format compact de 200 mm idéal pour les espaces restreints ou en hauteur.
Applications
Le coupe-boulons KNIPEX CoBolt® 71 32 200 est idéal pour les travaux de coupe intenses dans des environnements variés. Il est recommandé pour les professionnels du bâtiment, de l'électricité, de la construction de clôtures, ainsi que pour les jardiniers paysagistes, les forestiers et les agriculteurs. Ce modèle s'utilise efficacement pour couper des fils, pointes, clous, boulons ou rivets jusqu'à Ø 6 mm. Il est particulièrement utile pour des applications en hauteur comme la pose de faux plafonds ou dans les zones difficiles d'accès, où sa compacité et sa puissance facilitent le travail sans fatigue excessive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matière | acier au chrome-vanadium haute résistance |
| Poids | 370 g |
| Manche | poignées fines multi-composants |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,86 € HT
/ unité
117,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h