Raccord coudé Parker W16SCFX

Parker Hannifin Coude mâle égal DIN pour tube de 16 mm (630 bar)

Voir les informations techniques

Références

Parker :W16SCFX
Rubix :7826-2081663
Fabricant :W16SCFX
COUDE UNION DIN MALE 16S ACIER ZN PS630 NU

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude égal tube-tube.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION DIN MALE 16S ACIER ZN PS630 NU


Coude mâle égal DIN tube/tube série lourde.

Cône EO 24°
Fourni sans écrou ni bague.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 16 mm
Connexion 1 : 16 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 16 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 16 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, coude 90°
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude égal tube-tube.
Température mini-40 °C
Température maxi300 °C
Pression nominale630 bar
Pression630 bar
Sérieeo heavy
Diamètre extérieur du tube16 mm
Pression maxi de service630 bar
23,54 € HT
/ unité
28,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h