Raccord coudé Sferaco 090040N
Coude femelle à 90° n° 90
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :090040N
Rubix :2350-2153661
Fabricant :090040N
EAN :3660919033079
Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE COUDE F1'1/2
Coude femelle 90 ° petit rayon.
Informations techniques
Attributs
| Type | noir |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1'' 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € HT
/ unité
9,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


