Références
Camozzi :7550 8
Rubix :J726-2204323
Fabricant :7550 8

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 8
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Matière | technopolymere |
| Longueur | 20,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € HT
/ unité
4,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
