Cotte à bretelle workwear Sonorco COT8000AB8000-200590-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Cotte à bretelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :COT8000AB8000-200590-0
Rubix :0528-6260740
Fabricant :COT8000AB8000-200590-0

Documents
Détails articles : COTTE A BRETELLES TELLURE T0 HV MULTIRISQUES JAUNE HV/MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m². Rétro 50 mm, lavage industriel. Conformes aux normes EN ISO 11611, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149, IEC 61482-2, EN 13034 et EN 20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,11 € HT
/ unité
135,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours