Gant manutention générale Eurotechnique 4305, Taille : 10 | Matière principale : Coton
Coton tricoté léger
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4305
Rubix :4886-6031740
EAN :3435241043054

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | coton |
Documents
Détails articles : GANT COTON TRICOTE LEGER TH UE10
Gants de protection des pièces, couleur écru, 100 % coton tricoté, sans coutures.
Points forts
Très bonne dextérité, légèreté, épouse la forme de la main, peu salissant, bonne adhérence
Applications
Bonne dextérité, utilisable en sous-gant, confort
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,10 € HT
/ 10 paires
12,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h