Cordon SAM 1350-E7, Longueur: 1000 mm | Couleur: Rouge
CORDON PROLONGATEUR 1350
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1350-E7
Rubix :0149-5009228
EAN :3272670347878
Documents
Détails articles : CORDON PROLONGATEUR 1350 E-7 COLORIS ROUGE+CORDON 1000MM
Diam. 4 mm à reprise arrière. Câble souple PVC.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,43 € HT
/ lot
29,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

