Cordon SAM 1350-E5, Longueur: 500 mm | Couleur: Rouge
CORDON PROLONGATEUR 1350
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1350-E5
Rubix :0149-5009225
EAN :3272670347854
Documents
Détails articles : CORDON PROLONGATEUR 1350 E-5 COLORIS ROUGE+CORDON 500MM
Diam. 4 mm à reprise arrière. Câble souple PVC.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € HT
/ lot
22,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

