Corde pour joint torique Dichtomatik 67020517

Corde Ronde (RS NBR 70)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67020517
Rubix :9813-4000272
Fabricant :67020517
CORDE RONDE D. 3 NBR
Résumé technique
Diamètre de tore3 mm
Dureté Shore A70 Shore
Matièrenbr

Détails articles : CORDE RONDE D. 3 NBR


Les cordes sont des produits extrudés sans fin avec une section circulaire (comme les joints toriques). La jonction bout à bout des cordes pour former un joint torique, se fait par un collage à la cyanoacrylate ou avec une colle à deux composants, en fonction du domaine d'application. Dureté shore : 70. Matière : NBR.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de tore3 mm
Dureté Shore A70 Shore
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,00 HT
/ 200 mètres
184,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours