Pièce détachée masque de soudage 3M 751190
Coque de remplacement pour cagoule de soudage 3M Speedglas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :751190
Rubix :2771-6292650
Fabricant :7000044490
EAN :4046719210985
Documents
Détails articles : COQUE DE RECHANGE POUR CAGOULE DE SOUDAGE 3MSPEEDGLAS, 100,
Consommables et pièces détachées pour Masques de soudage 3M Speedglas 100 Coque Speedglas 100 Noir sans élément oculaire filtrant ni harnais
Points forts
Coque À utiliser si la coque du casque d'origine doit être remplacée, mais pas le serre-tête ni le filtre de soudage. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement. Remplacez les pièces usées ou endommagées.
Applications
Industrie métallurgique - Réparation de métal - Meulage - Protection du soudeur
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce détachée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,03 € HT
/ unité
49,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours