Régulateur Mecaline 891697

FILTRE - RÉGULATEUR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :891697
Rubix :P600-2508682
EAN :3660338443367
REGULATEUR S2 G1/4

Résumé technique

Documents

Détails articles : REGULATEUR S2 G1/4


Filtre-Régulateur de pression avec corps en aluminium, disponible en 4 tailles de raccordement et 3 niveaux de débit, plage de pression réglable de 0,15 à 9 bars. Manomètre circulaire préinstallé. Molette de réglage verrouillable. Filtre avec purge semi-automatique + manuel Elément filtrant 40 μm.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Matièrecorps en aluminium
Taille corpss2
Pression maxi de service9 bar
34,68 € HT
/ unité
41,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h