Régulateur Festo MS6-LR-1/2-D7-AS

Manodétendeur MS6

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LR-1/2-D7-AS
Rubix :0326-2180240
Fabricant :529993
EAN :4052568015749
MANODETENTEUR MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

Résumé technique

Détails articles : MANODETENTEUR MS6-LR-1/2-D7-AS 529993


Régulateur de pression MS6-LR-1/2-D7-AS 12 bar de pression de sortie maximale, avec manomètre, tête de régulateur verrouillable, sens d'écoulement : de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Verrouillage de l'actionneur=(* Bouton rotatif avec verrou, * avec accessoires, verrouillable), Position de Montage=Toute, Structure de conception=régulateur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/2
Taille corps6
Pression maxi de service20 bar
89,19 € HT
/ unité
107,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours