Régulateur SMC ITV0010-3N

Régulateur électropneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV0010-3N
Rubix :0338-2251906
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV0010-3N

Résumé technique

Raccordement 15/32

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV0010-3N


Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Points forts

Compact et léger
Haute stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle en continu de la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
Raccordement intégré à une touche
LED d'indication d'erreur

Informations techniques


Attributs
Raccordement 15/32
482,01 € HT
/ unité
578,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours