Références
Festo :PEN-M5
Rubix :0326-2085229
Fabricant :8625
EAN :4052568008819
Détails articles : CONVERTISSEUR PE PEN-M5 8625
pour cadre de montage 2N
Convertisseur PE Convertisseur pneumatique-électrique PEN-M5, interrupteur pour la pression, le vide et la pression différentielle sur la plaque de raccordement 2n. Marquage CE (voir déclaration de conformité) = conformément à la directive CEM de l'UE, note sur le matériau = sans cuivre ni PTFE, mesure = (* pression différentielle, * pression relative), méthode de mesure = pressostat différentiel pneumatique-électrique, pression de service = 1 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | convertisseur pe, connexion m5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,39 € HT
/ unité
452,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours