Références
Festo :CPE18-PRSGO-2
Rubix :0326-2580174
Fabricant :187831
EAN :4052568076368
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRSGO-2
Bloc de raccordement CPE18-PRSGO-2 pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS ouverts Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=170 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de connexion pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,61 € HT
/ unité
109,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours