Références
Festo :VFFG-T-M5-A-V1
Rubix :0326-2564118
Fabricant :8025716
EAN :4052568109912
Détails articles : REDUCTEUR VFFG-T-M5-A-V1
Réducteur VFFG-T-M5-A-V1 Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit, Mode de fixation=avec filetage, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Température ambiante=-5 - 60 °C, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape d'étranglement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € HT
/ unité
5,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours