Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FG-03-08SA
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3201FG-03-08SA
Rubix :0338-2272273
Fabricant :01305474
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS3201FG-03-08SA
Les régulateurs de vitesse SMC avec raccords à touche unique intégrés minimisent le temps d'installation, réduisent la hauteur de montage et permettent une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. En option, ces régulateurs de vitesse sont conçus pour répondre à la plupart des applications, qu'il s'agisse d'un coude ou d'un modèle universel (flexibilité accrue) ou d'une entrée ou d'une sortie de compteur.
Points forts
-Poignée push-lock améliorée et plus grande
Identification facile du compteur d'entrée (poignée bleue) par rapport au compteur de sortie (poignée grise)
Pression de fonctionnement maximale 1MPa
Matériau des tuyaux applicables : nylon, nylon souple, polyuréthane
Identification facile du compteur d'entrée (poignée bleue) par rapport au compteur de sortie (poignée grise)
Pression de fonctionnement maximale 1MPa
Matériau des tuyaux applicables : nylon, nylon souple, polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,69 € HT
/ unité
56,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours