Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2052FS-06
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2052FS-06
Rubix :0338-2272451
Fabricant :AS2052FS-06
EAN :3618035545228

Résumé technique
| Type de raccord | raccord one-touch (emboîtement rapide) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse (régleur de débit) avec indicateur, type en ligne (as-fs) |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU/VISU TUB 6
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord one-touch (emboîtement rapide) |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse (régleur de débit) avec indicateur, type en ligne (as-fs) |
| Matière | corps en pbt ; pièces métalliques en laiton avec nickelage chimique (électroless nickel) ; aiguille en pbt |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 € HT
/ unité
37,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h