Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-02-04S
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FS-02-04S
Rubix :0338-2254698
Fabricant :AS2201FS-02-04S
EAN :3618035541640

Résumé technique
| Type de raccord | filetage r 1/4 |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse avec indicateur, type coude (as-fs) |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/4 CO TUBE 4
Le contrôle léger, compact et de précision fait de ces commandes de vitesse le bon choix pour de nombreuses applications intensives. Ces commandes de vitesse sont offertes avec la construction en ligne et en coude pour donner le plus large choix à votre application unique. Les contre-écrous sont inclus en standard ainsi que la fixation simplifiée.
Points forts
•Style grand débit en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage r 1/4 |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse avec indicateur, type coude (as-fs) |
| Matière | pbt (corps) / laiton plaqué nickel autocatalytique |
| Série | as-fs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,06 € HT
/ unité
33,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours