Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2200-01-S

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2200-01-S
Rubix :0338-2254666
Fabricant :AS2200-01-S
EAN :3618035545006
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2200-01-S

Résumé technique

Type de raccordraccord d'angle (connexion directe au vérin)
Typelimiteur de debit serie as as2200-01-s
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2200-01-S


Le contrôle léger, compact et de précision fait de ces commandes de vitesse le bon choix pour de nombreuses applications intensives. Ces commandes de vitesse sont offertes avec la construction en ligne et en coude pour donner le plus large choix à votre application unique. Les contre-écrous sont inclus en standard ainsi que la fixation simplifiée.
•Taille du port: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Plage de pression de fonctionnement: 0.1 à 1 MPa.

Taille: 2 (Base 1/8, 1/4)
Style: 2 (Coude)
Méthode de commande: 0 (Meter-out)
Taille du port: 01 (1/8)
Option: S (Scellant)
Fabrication sur commande: Aucune
Écrou de blocage: Standard (Hexagonal)

Points forts

•Style grand débit en ligne

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord d'angle (connexion directe au vérin)
Typelimiteur de debit serie as as2200-01-s
Matièrealliage de zinc (zinc moulé sous pression), laiton; acier; joints d'étanchéité en nbr, pbt; joints toriques nbr/inox
Débit27600 l/h
Pression maxi de service7 bar
Sérieas-m
28,97 € HT
/ unité
34,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h