Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301F-01-04S
Contrôleur de vitesse série AS3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS2301F-01-04S
Rubix :0338-2093511
Fabricant :AS2301F-01-04S
EAN :3618035538695
Documents
Détails articles : RACCORD LIMITEUR DE DEBIT AS2301F-01-04S
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/8" mâle |
|---|---|
| Type | as-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,11 € HT
/ unité
20,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours