Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201F-03-08

Contrôleur de vitesse rapide AS

Voir les informations techniques
Références
SMC :AS3201F-03-08
Rubix :0338-2272425
Fabricant :AS3201F-03-08
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS3201F-03-08
Résumé technique
Type de raccordraccord instantané (one-touch / push-in)
Typecoudé

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS3201F-03-08


Les contrôleurs de vitesse AS-A et AS-FS de SMC comprennent un mécanisme unique conçu pour réduire le temps d'installation. En moyenne, il ne vous faudra que 8 secondes pour régler le débit de vos cylindres et aucun outil n'est nécessaire. De plus, AS-FS comprend une fenêtre d'indication sur le dessus qui permet la reproductibilité des réglages, ce qui améliore encore le temps de réglage et la fiabilité globale de l'application.
Les régulateurs de vitesse SMC conviennent à la majorité des applications d'automatisation industrielle : ils sont disponibles en version coudée, universelle ou en ligne, avec des constructions de type «∘compteur d'entrée∘» et «∘compteur de sortie∘», un filetage en acier inoxydable et différentes tailles. Toutes ces caractéristiques, ainsi que leur raccord intégré rapide, rendent l'installation et le réglage plus faciles et plus rapides pour vous. Simplicité et flexibilité sont les maîtres mots de ces deux séries de régulateurs de vitesse : Plus facile. Plus rapide.

Points forts

Insérer, ajuster et verrouiller - Bouton de type «∘pousser-verrouiller∘» et raccord instantané intégré
Améliorer la qualité de votre processus et accélérer le réglage - Reproductibilité élevée des réglages
Installez-les comme vous le souhaitez - Nombreuses configurations et tailles disponibles

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané (one-touch / push-in)
Typecoudé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 HT
/ unité
29,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours