Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARQ-K-F05S14-F03S9-R1

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-K-F05S14-F03S9-R1
Rubix :0326-2569836
Fabricant :553821
EAN :4052568197896
KIT DE MONTAGE DARQ-K-F05S14-F03S9-R1

Résumé technique

Typekit de montage

Détails articles : KIT DE MONTAGE DARQ-K-F05S14-F03S9-R1


Kit de montage DARQ-K-F05S14-F03S9-R1 Pour monter l'actionneur et la vanne de process. Selon la norme=EN 15081, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Poids du produit=630 g, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Information relative aux matériaux : accouplement=Acier fortement allié

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage
250,52 € HT
/ unité
300,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours