Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS75100
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS75100
Rubix :0269-1003106
Fabricant :0000197200000
EAN :4012802448511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 75100 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, compatibles avec AXK et K811, conformes à DIN 5405-3/ISO 303
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € HT
/ unité
10,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h