Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE HM56T-AKN, Filet intérieur : Tr 280x4 | Diamètre nominal (métrique) : 280 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :HM56T-AKN
Rubix :W600-1477210
Fabricant :890723
EAN :4055953073102
ECROU DE SERRAGE HM 56 T

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)280 mm
Filet intérieurtr 280x4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE HM 56 T


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Écrou de dépose avec filetage trapézoïdal, version renforcée

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)280 mm
Filet intérieurtr 280x4
Pas du filetage4 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur350 mm
Diamètre sur plats320 mm
Poids9,6 kg
741,05 € HT
/ unité
889,26 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.