Références
Festo :NECA-S1G9-P9-MP1
Rubix :0326-2570411
Fabricant :548719
EAN :4052568093327
Détails articles : CONNECTEURFEM.MULTIP NE CA-S1G9-P P9-MP1
Connecteur femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP1 Requis pour un distributeur de mise sous pression et d'échappement MS6-SV. Diamètre de câble admissible=5 - 10 mm, Plage de tension de service CC=21,6 - 26,4 V, Tension de service nominale CC=24 V, Intensité maximale admissible à 40 °C=1 A, Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | neca |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,19 € HT
/ unité
116,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours