Références
Festo :VABS-S2-1S-G38-C1
Rubix :0326-2570695
Fabricant :546760
EAN :4052568092481
Détails articles : EMBASE VABS-S2-1S-G38-C1
Embase VABS-S2-1S-G38-C1 avec plan de pose normalisé selon ISO 5599-2. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | embase selon iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,34 € HT
/ unité
115,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours