Références
Festo :VMPAC-ZAS-205
Rubix :0326-2561307
Fabricant :8025291
EAN :4052568062989
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-205
Tirant VMPAC-ZAS-205 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=46,7 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tiges d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,23 € HT
/ unité
62,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours