Terminal de vanne Festo VABS-S4-2S-G18-K2

VABS Plaque de connexion

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABS-S4-2S-G18-K2
Rubix :0326-2573112
Fabricant :539723
EAN :4052568090098
EMBASE VABS-S4-2S-G18-K2

Résumé technique

Typeplaque de connexion selon iso 15407-2

Détails articles : EMBASE VABS-S4-2S-G18-K2


Embase VABS-S4-2S-G18-K2 avec plan de pose normalisé selon 15407-2. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion selon iso 15407-2
86,71 HT
/ unité
104,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours