Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-RMV-EX

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-RMV-EX
Rubix :0326-2569378
Fabricant :563393
EAN :4052568099770
CONNECTEUR DE MODU LES MS4-RMV-EX X

Résumé technique

Typeconnecteur de module ms4

Détails articles : CONNECTEUR DE MODU LES MS4-RMV-EX X


Connecteur de modules MS4-RMV-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=42 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière embase=Aluminium moulé sous pression

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur de module ms4
51,09 € HT
/ unité
61,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours