Conditionnement de l'air - Accessoire Aventics G652AD004CA0000

Bloc de dérivation

Voir les informations techniques
Références
Aventics :G652AD004CA0000
Rubix :0383-2231915
Fabricant :G652AD004CA0000
EAN :3661475003360
DEVIATEUR BLOC GAZ ISO228/1 PORT 1/2 PAD MONTAGE SANS OPTION
Résumé technique
Typebloc de dérivation
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DEVIATEUR BLOC GAZ ISO228/1 PORT 1/2 PAD MONTAGE SANS OPTION


La série 652 d'AVENTICS est une gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs pneumatiques (Fr L) faciles à installer qui offrent les débits les plus élevés et les températures nominales les plus larges de l'industrie. Disponibles avec des orifices de 1/4, 3/8 et 1/2 pouces, ces filtres sont idéaux pour les applications dans les secteurs de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les applications de traitement nécessitant un fonctionnement très fiable et un aspect robuste et moderne.

Points forts

-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à faible profil, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts

Informations techniques


Attributs
Typebloc de dérivation
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,19 HT
/ unité
71,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h