Raccord instantané pneumatique Festo SCK-PK-4
Connecteur rapide pour cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SCK-PK-4
Rubix :0326-2207597
Fabricant :9421
EAN :4052568020705

Résumé technique
| Matière | pom (écrou-union, écrou, connecteur) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : TRAVERSEE DE CLOISON SCK-PK-4 9421
Connecteur rapide à cloison SCK-PK-4 Version métallique. Diamètre nominal=3,4 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Connexion pneumatique=(* M10x1, * PK-4 avec écrou), Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à RoHS), Information sur les matériaux, boîtier=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Matière | pom (écrou-union, écrou, connecteur) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | sck |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,20 € HT
/ 10 unités
273,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours