Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-3/8-8
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-3/8-8
Rubix :0326-2179582
Fabricant :153091
EAN :4052568031848

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-3/8-8 ENFICHABLE QUICK STAR 153091
Raccord coudé QSLV-3/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,60 € HT
/ 10 unités
103,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h