Raccord instantané pneumatique Festo TCK-M5-PK-4

Connecteur rapide en T

Voir les informations techniques
Références
Festo :TCK-M5-PK-4
Rubix :0326-2574278
Fabricant :4563
EAN :4052568019068
RACCORD RAPIDE EN T TCK-M5-PK-4
Résumé technique
Matièrealuminium
Raccordement 1ck connection 4mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T TCK-M5-PK-4


Raccord rapide en T TCK-M5-PK-4 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage M5, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1ck connection 4mm
Raccordement 2m5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,50 HT
/ 10 unités
211,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours