Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-G1/8-8
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSRL-G1/8-8
Rubix :0326-2580000
Fabricant :186288
EAN :4052568076092

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-G1/8 8-8
Raccord instantané en L, pivotant QSRL-G1/8-8 pivotant sur 360°, avec roulement à billes, filetage mâle avec Hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 € HT
/ unité
47,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours