Raccord instantané pneumatique Festo QSTF-G1/8-6
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSTF-G1/8-6
Rubix :0326-2572664
Fabricant :186200
EAN :4052568040048

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-G1/ /8-6
Raccord enfichable en T QSTF-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € HT
/ unité
9,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours