Références
Festo :QSM-M5-2
Rubix :0326-2564294
Fabricant :133028
EAN :4052568029111

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-M5-2
Raccord enfichable QSM-M5-2 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | male thread m5 |
|---|---|
| Raccordement 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,00 € HT
/ 10 unités
37,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours