Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-Q14-E-P10

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-D-Q14-E-P10
Rubix :0326-2568948
Fabricant :570452
EAN :4052568058401
UNION NPQM-D-Q14-E-P10

Résumé technique

Raccordement 1for tube od 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION NPQM-D-Q14-E-P10


Union NPQM-D-Q14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=13 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube od 14 mm
Raccordement 2for tube od 14 mm
97,90 € HT
/ 10 unités
117,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours