Références
Festo :QSML-1/8H-U
Rubix :0326-2572473
Fabricant :190620
EAN :4052568322885

Résumé technique
| Matière | pbt ; pom ; nbr ; acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : COUDE UNION QSML-1/8H-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt ; pom ; nbr ; acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | pour tube ø 1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | coude union |
| Diamètre tube | 3,175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours