Raccord instantané pneumatique SMC KQ2E04-02A
Raccord instantane série KQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2E04-02A
Rubix :0338-2174537
Fabricant :KQ2E04-02A
EAN :3618036068535

Documents
Détails articles : RACCORD INST LB TRAVERSE CLOISON FILET LB F1/4 CO TUBE 4
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2
Informations techniques
Attributs
| Matière | a (laiton) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,70 € HT
/ 10 unités
90,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours