Raccord instantané pneumatique Festo TK-1/8-PK-4-KU
Pièce de l'anneau
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :TK-1/8-PK-4-KU
Rubix :0326-2579827
Fabricant :6284
EAN :4052568019778
Détails articles : BANJO TK-1/8-PK-4-KU
Banjo TK-1/8-PK-4-KU avec deux joints. Pression de service plage de température complète=0 - 10 bar, Agrément=Germanischer Lloyd, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé (boulon creux);pom (bague) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € HT
/ unité
8,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours