Raccord instantané pneumatique Festo QST-3/8-12-20

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-3/8-12-20
Rubix :0326-2574083
Fabricant :130801
EAN :4052568025229
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-3/8- -12-20

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-3/8- -12-20


Raccord enfichable en T QST-3/8-12-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Raccordement 212
266,00 € HT
/ 20 unités
319,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours