Références
Festo :QSLV2-1/4-3/8-U
Rubix :0326-2554378
Fabricant :190771
EAN :4052568323608

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (tourillon vissé), pbt (boîtier), pom (bague de démontage), caoutchouc nitrile butadiène (joint de tuyau), acier inoxydable fortement allié (collier de serrage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT Q SLV2-1/4-3/8 8-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (tourillon vissé), pbt (boîtier), pom (bague de démontage), caoutchouc nitrile butadiène (joint de tuyau), acier inoxydable fortement allié (collier de serrage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | en forme l (l-shape) |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 3/8' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord banjo multiple |
| Diamètre tube | 5,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,86 € HT
/ unité
25,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours