Raccord instantané pneumatique Festo QSY-10-20
Connecteur enfichable en Y
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSY-10-20
Rubix :0326-2574076
Fabricant :130810
EAN :4052568025311

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : UNION EN Y QSY-10-20
Connecteur en Y enfichable QSY-10-20 Taille=Standard, Taille nominale=5,9 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=20, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,40 € HT
/ 20 unités
224,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours