Raccord instantané pneumatique SMC KCH06-M5
Raccord auto-étanche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KCH06-M5
Rubix :0338-2056014
Fabricant :KCH06-M5

Documents
Détails articles : RACCORD DROIT M5-D.6 KCH06-M5
Les raccords auto-obturants de la série KC conviennent mieux aux zones à usage multiple où la pression ne peut être coupée. Les raccords à simple contact (avec mécanisme d'auto-obturation intégré) sont utilisés pour empêcher l'échappement d'air lors du retrait du tube. Dix modèles sont disponibles, y compris le nickelage chimique pour les applications sans cuivre.
Raccord auto-obturant serie kc
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,21 € HT
/ unité
19,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h