Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-G18-Q8-P10
Raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQM-D-G18-Q8-P10
Rubix :0326-2244903
Fabricant :558663
EAN :4052568054595

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE NPQM-D-G18- Q8-P10 558663
Raccord enfichable NPQM-D-G18-Q8-P10 Taille=Standard, Taille nominale=6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Structure de conception=Principe de poussée/traction, Pression de fonctionnement plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € HT
/ 10 unités
35,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours