Raccord instantané pneumatique SMC KQ2S06-G01N
Connecteur mâle à tête creuse hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2S06-G01N
Rubix :0338-2392855
Fabricant :KQ2S06-G01N
EAN :3618036051698

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CY TUBE 6
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur mâle à tête hexagonale.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : Type rond
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : Type rond
Points forts
-Connecteur mâle à tête hexagonale
Tubes applicables : ø2, ø3. 2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
Taille du port applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF
Tubes applicables : ø2, ø3. 2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
Taille du port applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,50 € HT
/ 10 unités
73,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours