Références
Festo :QBL-1/8-1/4-U
Rubix :0326-2547105
Fabricant :533292
EAN :4052568341176

Résumé technique
| Matière | boîtier : laiton nickelé + pbt ; joint d’étanchéité de filetage : ptfe ; bague de déverrouillage : pom ; joint de tube : nbr ; composant de collier : acier inoxydable haute résistance |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QBL-1/8-1/4-U
Raccord coude qbl-1/8-1/4-u
Informations techniques
Attributs
| Matière | boîtier : laiton nickelé + pbt ; joint d’étanchéité de filetage : ptfe ; bague de déverrouillage : pom ; joint de tube : nbr ; composant de collier : acier inoxydable haute résistance |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | en l (coudé) |
| Raccordement 2 | pour tube ø extérieur 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord push-in coudé en l |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € HT
/ 10 unités
76,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours