Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-Y-Q12-E-FD-P10

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQP-Y-Q12-E-FD-P10
Rubix :0326-2564399
Fabricant :133123
EAN :4052568030032
UNION EN Y NPQP-Y-Q12-E-FD-P10

Résumé technique

Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 112
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y NPQP-Y-Q12-E-FD-P10


Le raccord en polypropylène NPQP est conforme à la FDA et très fiable : il est résistant aux produits chimiques, approuvé pour une utilisation avec des produits alimentaires, léger et transparent. Pour l'industrie alimentaire et des boissons, la biotechnologie/pharmacie, la technologie médicale, les salles blanches et l'automatisation des processus.

Points forts

  • Polypropylène
  • Alternative économique à l'acier inoxydable : résistant à la plupart des produits de nettoyage en combinaison avec les tubes PLN
  • Pour une utilisation avec des influences de fluides extrêmes
  • De qualité alimentaire voir www.festo.com/certificates/NPQP
  • Milieu d'exploitation : air comprimé, vide
  • Forme droite, forme en L, forme en T, forme en Y, connecteur à emboîter

Informations techniques


Attributs
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 112
Raccordement 212
366,90 HT
/ 10 unités
440,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours