Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
Rubix :0326-2564434
Fabricant :133063
EAN :4052568029463
RACCORD COUDE NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
Résumé technique
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10


Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,10 HT
/ 10 unités
290,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours